Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGER POWER SUPPLIES TP1058 AC/DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 8.3A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132905
Hersteller:
     TIGER POWER SUPPLIES
Herst.-Nr.:
     TP1058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Ausgangsanschluss: DIN, 4-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 200 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 111,66*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,66*
    € 132,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,99*
    € 130,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,20*
    € 110,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,50*
    € 106,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,71*
    € 94,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.