Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGER POWER SUPPLIES TP1020 AC/DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 10A, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132901
Hersteller:
     TIGER POWER SUPPLIES
Herst.-Nr.:
     TP1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 120 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 62,32*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,32*
    € 74,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,62*
    € 72,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,94*
    € 64,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,49*
    € 62,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,36*
    € 57,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,01*
    € 51,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.