Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANTECH DA377 NETZTEIL AC/AC-STECKERNETZTEIL 24V 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132856
Hersteller:
     DANTECH
Herst.-Nr.:
     DA377
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
AC-Ausgangsspannung: 24 VAC
  • Produktpalette: Dantech - DA37x
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsanschluss: Klemmenblock
  • Ausgangsleistung, max.: 96 W
  • Ausgangsstrom: 4 A
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Netzsteckertyp: Festverdrahtet
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • AC-Eingangsspannung, max.: 230 V
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, AC-Netzteile, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, DANTECH, DA377, 4132856, 413-2856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 129,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,80*
    € 154,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,59*
    € 151,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 122,36*
    € 145,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,89*
    € 141,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,00*
    € 132,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,00*
    € 116,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.