Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74479887222A LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 2.2UH GESCH 0.825A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132374
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479887222A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.35 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: WE-PMI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • Sättigungsstrom (Isat): 825 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.14 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74479887222A, 4132374, 413-2374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,722*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.