Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY SENSORS 44011RC THERMISTOR, NTC, 4144K, 100 KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4131832
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44011RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 44011 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4144 K
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY SENSORS, 44011RC, 4131832, 413-1832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,05*
    € 42,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.