Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-R-47B ZYLINDRISCHER KERN, 25.5MM ID, 51.5MM AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4130127
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-47B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
kemet ferritkern
ferritring
Außendurchmesser: 51.5 mm
  • Innendurchmesser: 25.5 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-R-B Series
  • Frequenz, min.: 10 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 17.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, ESD-R-47B, 4130127, 413-0127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,31*
    € 8,93*
    Lager 139
    155
    € 14,99*
    ab € 4,07*
    € 9,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 54 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 102 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 1002 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 2004 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.