Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-R-25D-8 ZYLINDRISCHER KERN, 15MM ID, 25MM AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; ØInn: 15mm; ØAußen: 25mm; 300MHz; H: 8mm
Ferrit: Ring; ØInn: 15mm; ØAußen: 25mm; 300MHz; H: 8mm
Artikel-Nr.:
     139-4130111
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-25D-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
kemet ferritkern
ferritring
Außendurchmesser: 25 mm
  • Innendurchmesser: 15 mm
  • Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-R Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, ESD-R-25D-8, 4130111, 413-0111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    599
    € 14,99*
    ab € 0,873*
    € 1,79*
    € 5,90*
    ab € 1,34*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 27 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 54 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 513 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 1026 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 2025 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 4023 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.