Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRT1555C1H750FA02D KONDENSATOR 75PF 50V, 0402, C0G / NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4128751
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRT1555C1H750FA02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GRT Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 75 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10450
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00568*
    € 0,07929*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 70,80*
    € 91,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07929*
    € 0,09436
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03242*
    € 0,03858
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01624*
    € 0,01933
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01591*
    € 0,01893
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01368*
    € 0,01628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0116*
    € 0,0138
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00952*
    € 0,01133
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00892*
    € 0,01061
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00818*
    € 0,00973
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00568*
    € 0,00676
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,7929* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.