Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744838480095 GLEICHTAKTDROSSEL, 48000UH, 9.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4128526
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744838480095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: 48 mH
  • Produktpalette: WE-TPBHV Series
  • DC-Nennstrom: 9.5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,20*
    € 97,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,86*
    € 80,75
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 64,22*
    € 76,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,13*
    € 70,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.