Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1EHG470C KONDENSATOR 47UF 25V, ALU-ELKO, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126973
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG470C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
panasonic elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: NHG-A Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 91 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1EHG470C, 4126973, 412-6973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0468*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2246*
    € 0,26727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1204*
    € 0,14328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.