Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1VM100B KONDENSATOR, 10UF, 35V, ALU-ELKO, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126959
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VM100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Panasonic Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: M-A Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 60 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, alu elko 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1VM100B, 4126959, 412-6959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0392*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3752*
    € 0,44649
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1513*
    € 0,18005
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0589*
    € 0,07009
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.