Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DCH-E-003 D-SUB-GEHÄUSE, 180°C, DE, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126359
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DCH-E-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Kunststoffgehäuse
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, metallisiert
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Produktpalette: DCH Series
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, D-Sub-Endgehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DCH-E-003, 4126359, 412-6359
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15425
    ab € 0,581*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.