Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL MAGNETIC SOLUTIONS 0826-1G1T-23-F RJ45-BUCHSE, ABG, 8P8C, 1 PORT, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126319
Hersteller:
     BEL MAGNETIC SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     0826-1G1T-23-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: MagJack Series
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Mit Magnetik
  • LED: Mit LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BEL MAGNETIC SOLUTIONS, 0826-1G1T-23-F, 4126319, 412-6319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.