Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON XMC7200D-F176K8384AA MCU, 32BIT, 350MHZ, TEQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125883
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC7200D-F176K8384AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: XMC7000 Family XMC7200 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 148 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 81 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TEQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Programmspeichergröße: 8 MB
  • RAM-Speichergröße: 1 MB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XMC7000
  • MCU-Baureihe: XMC7200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 350 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XMC7200D-F176K8384AA, 4125883, 412-5883
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 15,61*
    € 20,87*
    Lager 139
    348
    1
    € 14,99*
    ab € 15,39*
    € 29,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.