Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON XMC7200D-E272K8384AA MCU, 32BIT, 350MHZ, BGA-272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125882
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC7200D-E272K8384AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: XMC7000 Family XMC7200 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 191 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 272 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 96 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Programmspeichergröße: 8 MB
  • RAM-Speichergröße: 1 MB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XMC7000
  • MCU-Baureihe: XMC7200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 350 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XMC7200D-E272K8384AA, 4125882, 412-5882
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    96
    Frei Haus
    ab € 21,47*
    € 27,27*
    Lager 139
    960
    1
    € 14,99*
    ab € 17,39*
    € 32,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.