Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON XMC7100D-F100K4160AA MCU, 32BIT, 250MHZ, TEQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125877
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC7100D-F100K4160AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: XMC7000 Family XMC7100 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 72 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 37 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TEQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7, ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 4 MB
  • RAM-Speichergröße: 768 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XMC7000
  • MCU-Baureihe: XMC7100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 250 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XMC7100D-F100K4160AA, 4125877, 412-5877
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 12,94*
    € 16,88*
    Lager 139
    890
    1
    € 14,99*
    ab € 12,15*
    € 23,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.