Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEG124YL2470QE4 KONDENSATOR 47UF, 450V, ALU-ELKO, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125766
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124YL2470QE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 20 mm
  • Produktpalette: PEG124 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 22000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 46 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elko 47µf 450v, axial kondensator, axial kondensator 47µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, PEG124YL2470QE4, 4125766, 412-5766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 272 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 544 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 1088 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 2176 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.