Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK BCL322520RT-150M-D LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 15UH, GESCH. 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125612
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     BCL322520RT-150M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.47 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: BCL Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.67 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.32 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, BCL322520RT-150M-D, 4125612, 412-5612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,603*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.