Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ADL3225VM-150M-TL000 LEIST.INDUKTIVITÄT 15UH HALBGESCH 1KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125608
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ADL3225VM-150M-TL000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 725 mA
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: ADL-VM Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • Sättigungsstrom (Isat): 350 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.4 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, ADL3225VM-150M-TL000, 4125608, 412-5608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,545*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.