Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 8V97003-EVK EVALUATIONSKIT, FREQUENZSYNTHESIZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4099858
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     8V97003-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Frequenzsynthesizer
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard 8V97003, Micro-USB-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Taktgeber &, Timing
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: 8V97003
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Takt, Timing, RENESAS, 8V97003-EVK, 4099858, 409-9858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 299,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 364,01*
    € 433,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 353,61*
    € 420,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 324,94*
    € 386,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 312,15*
    € 371,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 299,37*
    € 356,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.