Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 3HPSND1-NG GERÄTESTECKER-KOMBIELEM M FILTER C14 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4078010
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3HPSND1-NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrastmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: HP Series
  • Schaltertyp: DPST
  • Nennstrom: 3 A
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Sicherungshalter: Zweifach
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker mit filter, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 3HPSND1-NG, 4078010, 407-8010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,33*
    € 71,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,55*
    € 69,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,73*
    € 61,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,15*
    € 54,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,61*
    € 51,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,30*
    € 46,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,97*
    € 41,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,94*
    € 36,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.