Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 12HPSND1 GERÄTESTECKER-KOMBIELEM M FILTER C14 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4077978
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     12HPSND1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrastmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: HP Series
  • Schaltertyp: DPST
  • Nennstrom: 12 A
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Sicherungshalter: Zweifach
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker mit filter, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 12HPSND1, 4077978, 407-7978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,07*
    € 101,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,46*
    € 100,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,09*
    € 83,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,85*
    € 65,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,59*
    € 62,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,16*
    € 56,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,22*
    € 55,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,26*
    € 53,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,96*
    € 48,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.