Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 12HPEND1-HG GERÄTESTECKER-KOMBIELEM M FILTER C18 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4077951
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     12HPEND1-HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C18
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: HP Series
  • Schaltertyp: DPST
  • Nennstrom: 12 A
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Sicherungshalter: Zweifach
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker mit filter, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 12HPEND1-HG, 4077951, 407-7951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,61*
    € 86,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,42*
    € 83,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,38*
    € 69,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,99*
    € 52,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,65*
    € 45,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.