Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AHDP04-24-91PR16-SRA RUNDBUCHSE, 9POS, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4077810
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDP04-24-91PR16-SRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: DuraMate ISOBUS Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpstift - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.