Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW18CN33NJ0HD INDUKTIVITÄT DRAHTGEW, 33NH, 1.7A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4076373
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18CN33NJ0HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW18CN_0H Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 1.7 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.035 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.8 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 33 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW18CN33NJ0HD, 4076373, 407-6373
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7680
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0798*
    € 0,2656*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,64*
    € 0,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2656*
    € 0,31606
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1803*
    € 0,21456
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1118*
    € 0,13304
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,656* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.