Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INTERCONNECT INDIA M83723/72W803N RUNDBUCHSE MIL-SPEC, 8-3, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073622
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M83723/72W803N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL-Spezifikation
R
Steckverbinder
Einsatzanordnung: 8-3
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Produktpalette: MIL-DTL-83723 Series III
  • Nutzungsklasse: Korrosionsbeständig, beständig gegen Flüssigkeiten
  • Steckverbinderüberzug: Cadmium, braunoliv
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse für Wandmontage
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-83723 Serie III
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,90*
    € 43,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,76*
    € 34,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.