Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL CONEC 17-160014 INLINE-KUPPLUNG RJ45-BUCHSE, 8P8C, CAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070031
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     17-160014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6a
rj-45 kupplung
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL CONEC, 17-160014, 4070031, 407-0031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,15*
    € 93,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,26*
    € 81,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,77*
    € 74,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,59*
    € 70,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,71*
    € 68,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,01*
    € 67,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,45*
    € 65,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,63*
    € 60,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.