Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL CONEC 17-10019 INLINE-KUPPLUNG RJ45-BUCHSE, 8P8C, CAT5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070007
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     17-10019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL CONEC, 17-10019, 4070007, 407-0007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.