Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L9678P IC KONFIG. AIRBAG & BATT.-TRENNUNG, 95°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069537
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L9678P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • IC-Funktion: IC, benutzerkonfigurierbarer Airbag und Batterie-Trennung
  • IC-Bauform: LQFP
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, STMICROELECTRONICS, L9678P, 4069537, 406-9537
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.