Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPQLJ0680500 RES, 68R, 5%, 500W, WIREWOUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069002
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPQLJ0680500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 500w
drahtwiderstand
Produktpalette: QL Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 500 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Leistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 50 mm
  • Produkthöhe: 101 mm
  • Produktlänge: 316 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 68 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MPQLJ0680500, 4069002, 406-9002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,82*
    € 70,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,01*
    € 57,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,52*
    € 54,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,66*
    € 49,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,86*
    € 36,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,35*
    € 33,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,78*
    € 33,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.