Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPQLJ0220200 RES, 22R, 5%, 200W, WIREWOUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068985
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPQLJ0220200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 200w
drahtwiderstand
Produktpalette: QL Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 200 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Leistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 40 mm
  • Produkthöhe: 81 mm
  • Produktlänge: 195 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MPQLJ0220200, 4068985, 406-8985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.