Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPQLJ047J150 RES, 4R7, 5%, 150W, WIREWOUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068977
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPQLJ047J150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 150w
drahtwiderstand
Produktpalette: QL Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Leistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 40 mm
  • Produkthöhe: 81 mm
  • Produktlänge: 195 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MPQLJ047J150, 4068977, 406-8977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.