Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPQLJ068J100 RES, 6R8, 5%, 100W, WIREWOUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068965
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPQLJ068J100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Produkthöhe: 61 mm
  • Produktlänge: 182 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 6.8 ohm
  • Produktpalette: QL Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Leistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 28 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MPQLJ068J100, 4068965, 406-8965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.