Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A771MS107M1JLAS018 KONDENSATOR 100UF 63V ALU-ELKO, POLYMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068810
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A771MS107M1JLAS018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko 63v
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.018 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: A771 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 2.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A771MS107M1JLAS018, 4068810, 406-8810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,368*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.