Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A771MS337M1VLAS014 KONDENSATOR 330UF 35V ALU-ELKO, POLYMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068809
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A771MS337M1VLAS014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko 330µf
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.014 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: A771 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 2.97 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, KEMET, A771MS337M1VLAS014, 4068809, 406-8809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,339*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.