Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SPC58EG80E5QEC0X MCU, 32 BIT, 180MHZ, ETQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067495
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPC58EG80E5QEC0X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: SPC5 Family SPC58EGx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 120 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, LIN, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: eTQFP
  • Programmspeichergröße: 4 MB
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 768 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SPC58
  • MCU-Baureihe: SPC58EGx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, SPC58EG80E5QEC0X, 4067495, 406-7495
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 26,71*
    € 33,40*
    Lager 139
    618
    1
    € 14,99*
    ab € 23,48*
    € 44,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,12*
    € 52,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,37*
    € 43,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,03*
    € 38,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.