Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7488910915 CHIP-ANTENNE, 915MHZ, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4066174
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7488910915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
WURTH ELEKTRONIK
Produktpalette: WE-MCA Series
  • Antennenbaugröße: 5.2mm x 3.7mm x 0.7mm
  • Mittenfrequenz: 915 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7488910915, 4066174, 406-6174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,592*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.