Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74269241601 FERRITPERLE, ENTSTÖRUNG, 600 OHM, 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065766
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74269241601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: WE-TMSB Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 850 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74269241601, 4065766, 406-5766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0487*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1561*
    € 0,18576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1046*
    € 0,12447
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.