Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7427254 FERRITKERN FLACHBAND 114OHM 65.3MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065741
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
würth elektronik ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 114 ohm
  • Produktpalette: WE-SFA Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Flachbandkabel, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 7427254, 4065741, 406-5741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.