Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7427253 FERRITKERN FLACHBAND, 192OHM, 65.3 X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065740
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
würth elektronik ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 192 ohm
  • Produktpalette: WE-SFA Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Flachbandkabel, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 7427253, 4065740, 406-5740
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.