Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EVQ4314-R-01A EVALUATIONSBOARD, SYNC ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065337
Herst.-Nr.:
     EVQ4314-R-01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Synchroner Abwärtswandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MPQ4314GRE-AEC1
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MPQ4314GRE-AEC1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EVQ4314-R-01A, 4065337, 406-5337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,83*
    € 77,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,79*
    € 75,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,25*
    € 71,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,33*
    € 69,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,23*
    € 66,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,99*
    € 58,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.