Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM CSMW-LH00-AUW0E LED, ROT/ORANGE, 30.7LM, 10CD, 120ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064789
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     CSMW-LH00-AUW0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Wellenlänge, typ.: 614 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: CSMW-Lx00-AxxxE Series
  • Lichtstrom bei Test: 30.7 lm
  • Lichtstärke bei Test: 10 cd
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Durchlassstrom If, max.: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Verlustleistung Pd: 580 mW
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 150 mA
  • LED-Farbe: Rot-Orange
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BROADCOM, CSMW-LH00-AUW0E, 4064789, 406-4789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,422*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.