Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA WMM30CN240-00U AC/DC-NETZTEIL, 24V, 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064560
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WMM30CN240-00U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Produktpalette: WMM30 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Haushalt &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, WMM30CN240-00U, 4064560, 406-4560
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 19,02*
    € 33,54*
    € 8,95*
    ab € 23,92*
    € 33,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,76*
    € 34,09*
    Frei Haus
    ab € 26,01*
    € 39,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,02*
    € 34,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.