Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-746 COMPILER, PIC, FULL, PRO, USB-DONGLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064370
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-746
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(IDE)
Compiler
DSPIC-Plattformen
Engineering-Software
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: PIC
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Software-Ausgabe: Professional
  • Unterstützte Hosts: Windows
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lizenztyp: Volllizenz
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 412,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 412,03*
    € 490,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 380,44*
    € 452,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 357,98*
    € 426,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 349,93*
    € 416,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 338,16*
    € 402,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.