Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL5BR4780BZ450MA1TOBO1 EVAL.BOARD, NICHT ISOL. ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063659
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL5BR4780BZ450MA1TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Nicht isolierter Abwärtswandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ICE5BR4780BZ
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: ICE5BR4780BZ
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board infineon, step down converter, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL5BR4780BZ450MA1TOBO1, 4063659, 406-3659
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 92,21*
    € 126,47*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 104,00*
    € 132,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,03*
    € 157,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,90*
    € 155,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,37*
    € 149,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,53*
    € 139,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,00*
    € 123,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.