Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62LC-12E10-06PN(771) RUNDSTECKER, MIL SPEC, 10-6, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063493
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62LC-12E10-06PN(771)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Einsatzanordnung: 10-6
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Produktpalette: 62LC Series
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Zink-Cobalt, schwarz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse zur Gehäusemontage
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: Produktreihe MIL-DTL-26482
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTD, 62LC-12E10-06PN(771), 4063493, 406-3493
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 30,58*
    € 46,67*
    € 8,95*
    ab € 31,62*
    € 48,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,67*
    € 55,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,26*
    € 51,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,23*
    € 47,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,28*
    € 43,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-812-10
    ab € 7,45*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-1070-10(416)
    ab € 32,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.