Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFFORD AND SNELL 204344 AKUST. SIGNALGERÄT 108DBA 24VDC 32 TÖNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062792
Hersteller:
     CLIFFORD AND SNELL
Herst.-Nr.:
     204344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Automatisierung
die
Prozesssteuerung
Stromverbrauch: 35 mA
  • Produktpalette: YA40 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: 32 Töne
  • Schallpegel (SPL): 108 dBA
  • Außentiefe: 91.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,65*
    € 90,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,79*
    € 89,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,74*
    € 85,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,37*
    € 75,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,10*
    € 66,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.