Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DPF20-HV-AO EINBAUMESSGERÄT FREQUENZ 6-STELL, 14MM H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062506
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DPF20-HV-AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: Frequenz
  • Produktpalette: DPF20 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 260 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 14 mm
  • Messbereich: 500kHz
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 44 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 381,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 453,01*
    € 539,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 449,39*
    € 534,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 426,16*
    € 507,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 413,50*
    € 492,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 381,48*
    € 453,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.