Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AISHI FX230M223C132CL5 ENTSTÖRKONDENSAT 0.022UF KLASSE X2 305V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4061959
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     FX230M223C132CL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 22nf
entstörkondensator
Produktpalette: FX2 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 22nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, AISHI, FX230M223C132CL5, 4061959, 406-1959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0884*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6913*
    € 0,82265
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2662*
    € 0,31678
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2088*
    € 0,24847
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1483*
    € 0,17648
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1306*
    € 0,15541
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 1488 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.