Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AISHI ERF1VM221G13OT KONDENSATOR 220UF 35V, ALU-ELKO, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4061884
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     ERF1VM221G13OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: RF Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, alu elko, alu elko 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, AISHI, ERF1VM221G13OT, 4061884, 406-1884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0514*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1758*
    € 0,2092
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.